※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
黒
注文コード
57355068
品番
ABMT-S6-Q60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
材質
難燃性ナイロン66
トラスコ品番
828-1380
色
黒
質量(g)
104
用途
タックタイの固定
使用温度範囲
-60〜85℃
固定方法
M3ネジ
適合幅(mm)
(タックタイ)8.4〜19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
28.4×28.4×8.6
使用場所
屋内