※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タックタイ用タイマウント M3ネジ止め

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57355077 品番 ABMT-S6-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。

材質ナイロン66 トラスコ品番828-1376 ナチュラル 質量(g)308 用途タックタイの固定 使用温度範囲-60〜85℃ 固定方法M3ネジ 適合幅(mm)(タックタイ)8.4〜19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする