※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57355086
品番
ABMT-S6-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
828-1377
色
黒
質量(g)
308
用途
タックタイの固定
使用温度範囲
-60〜85℃
固定方法
M3ネジ
適合幅(mm)
(タックタイ)8.4〜19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
28.4×28.4×8.6
使用場所
屋内