※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57355113
品番
ABMT-A-Q20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
材質
ナイロン66
用途
タックタイの固定
トラスコ品番
828-1375
色
黒
質量(g)
84
使用温度範囲
-29〜49℃
固定方法
粘着テープ
適合幅(mm)
(タックタイ)8.4〜19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
28.4×28.4×8.6
最大静荷重(g)
173
使用場所
屋内