ハーネスボードネール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57355147 品番 HBN.75-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。

材質ニッケルメッキ銅 用途ハーネスボードの組み立て トラスコ品番828-1493 全長(mm)35.6 シルバー 質量(g)181 深さ(mm)(最大打込み)15.7 固定方法打ち込み 太さ(mm)1.9Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする