※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
ハーネスボードネール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
57355156
品番
HBN1.5-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
材質
ニッケルメッキ銅
用途
ハーネスボードの組み立て
トラスコ品番
828-1494
全長(mm)
54.9
色
シルバー
質量(g)
345
径(Φmm)
2.1
深さ(mm)
(最大打込み)15.7
固定方法
打ち込み