※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
ハーネスボードネール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57355208
品番
HBN4-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
材質
ニッケルメッキ銅
用途
ハーネスボードの組み立て
トラスコ品番
828-1499
全長(mm)
118.6
質量(kg)
2
色
シルバー
深さ(mm)
(最大打込み)15.7
固定方法
打ち込み
太さ(mm)
3.6Φ