※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57355244 品番FCM1-S6-T14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

フラットケーブル用固定具です。

材質ナイロン66 用途フラットケーブルの固定 トラスコ品番828-1483 厚さ(mm)最大4.3 テレホングレー 質量(g)853 使用温度範囲-60〜85℃ 寸法(縦×横)(mm)25.4×30.7 最大幅(mm)26.7 固定方法M3ネジ 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする