フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57355278 品番FCH2-S6-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

フラットケーブル用固定具です。

材質ナイロン66 用途フラットケーブルの固定 トラスコ品番828-1477 厚さ(mm)最大6.4 質量(kg)1 テレホングレー 使用温度範囲-60〜85℃ 寸法(縦×横)(mm)26.2×52.3 最大幅(mm)52.3 固定方法M3ネジ 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57355278 FCH2-S6-C14 70375638 FCH2-S6-C14 フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500個) 169,800 税込186,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする