※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57355287
品番
FCM1.2-S6-T14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
828-1480
厚さ(mm)
最大4.3
色
テレホングレー
質量(g)
934
使用温度範囲
-60〜85℃
寸法(縦×横)(mm)
25.4×34.8
最大幅(mm)
30.5
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内