※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57355314
品番
FCM2-A-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
828-1484
厚さ(mm)
最大4.3
色
テレホングレー
質量(g)
821
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×56.4
最大幅(mm)
52.1
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
454
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355314
FCM2-A-C14
70375683
FCM2-A-C14
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
86,980
税込
¥
95,678
内容量に違いがあります。