※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57355332
品番
FCM2-A-T14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
828-1485
厚さ(mm)
最大4.3
質量(kg)
2
色
テレホングレー
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×56.4
最大幅(mm)
52.1
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
454
使用場所
屋内