※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
57355348
品番
FCM3.25-A-L14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
828-1488
厚さ(mm)
最大4.3
色
テレホングレー
質量(g)
748
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大幅(mm)
82
固定方法
粘着テープor M3ねじ止め
最大静荷重(g)
681
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355348
FCM3.25-A-L14
70375717
FCM3.25-A-L14
フラットケーブル固定具 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
199,800
税込
¥
219,780
内容量に違いがあります。