PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 ベース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57355375
品番
FCBI2-S10-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
828-1476
質量(kg)
2
色
黒
使用温度範囲
-60〜85℃
プレート
(適合)FCPI2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
9.5×88.9×3.8
最大幅(mm)
51.8
固定方法
M5ネジ
使用場所
屋内