※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
押し込み型固定具 ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57355384
品番
PM2H25-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
取り付けたい場所に穴をあけ、押し込むだけでしっかりと固定できます。
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定
トラスコ品番
828-1637
色
ナチュラル
高さ(mm)
4.6(パネルから)
質量(g)
454
取付穴径
6.4Φmm
使用温度範囲
-60〜85℃
バンド幅(mm)
2.3〜4.8
縦(mm)
9.7
横(mm)
7.6
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
3.2