PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
押し込み型固定具 ナチュラル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57355393
品番
TM2PWH25-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定
トラスコ品番
828-1693
幅(mm)
18.0(ウイング)
色
ナチュラル
高さ(mm)
6.1
質量(g)
862
使用温度範囲
-60〜85℃
バンド幅(mm)
2.3〜4.8
縦(mm)
15.4
固定方法
押し込み
使用場所
屋内