PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
押し込み型固定具 耐候性黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57355402
品番
PWMS-H25-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
材質
耐候性ナイロン66
用途
結束バンドの固定
トラスコ品番
828-1653
色
黒
質量(g)
680
取付穴径
6.5Φmm
使用温度範囲
-60〜85℃
バンド幅(mm)
2.3〜4.8
縦(mm)
9.3(ウイング部)
横(mm)
18.0(ウイング部)
使用場所
屋内外
最大取付パネル厚(mm)
2.7