PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
押し込み型固定具 耐熱性黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57355418
品番
PBMS-H25-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パネルの表面に固定具の足が突出しては困る所での使用に適しています。
耐熱仕様です。
材質
耐熱性ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定
トラスコ品番
828-1566
色
黒
質量(g)
345
取付穴径
6.4Φmm
使用温度範囲
-60〜115℃
頭径(Φmm)
10.7
バンド幅(mm)
2.3〜4.8
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
3.2
頭高さH(mm)
2