押し込み型固定具 耐熱性黒

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57355427 品番 PM2H25-M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

取り付けたい場所に穴をあけ、押し込むだけでしっかりと固定できます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。

材質耐熱性ナイロン66 用途結束バンドの固定 トラスコ品番828-1638 高さ(mm)4.6(パネルから) 質量(g)490 取付穴径6.4Φmm 使用温度範囲-60〜115℃ バンド幅(mm)2.3〜4.8 縦(mm)9.7 横(mm)7.6 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする