PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
最大結束径(Φmm)
3
材質
PVC
注文コード
57355463
品番
A1C12-A-C8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所でもケーブル、電線などを固定できるように、片側のみ粘着テープがついています。
材質
PVC
最大結束径(Φmm)
3
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
828-1367
高さ(mm)
5.8
質量(g)
118
使用温度範囲(℃)
-29〜49
縦(mm)
16
横(mm)
19.5
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
64
使用場所
屋内