PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
最大結束径(Φmm)
3
材質
PVC
注文コード
57355472
品番
A2C12-A-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
材質
PVC
最大結束径(Φmm)
3
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
828-1371
高さ(mm)
5.8
質量(g)
154
使用温度範囲(℃)
-29〜49
縦(mm)
16
横(mm)
33
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
168
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355472
A2C12-A-C8
70373093
A2C12-A-C8
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
内容量に違いがあります。