※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
PVC
注文コード
57355542
品番
AJC38-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状が薄く、かさばりません。
J字型をしているので、束線に挿入が簡単にでき、ケーブルなどをしっかりと保持します。
材質
PVC
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
828-1389
色
テレホングレー
質量(g)
640
使用温度範囲(℃)
-29〜49
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
9.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
32.3×50.8×12.7
最大静荷重(g)
454
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355542
AJC38-A-C
70373233
AJC38-A-C
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
63,980
税込
¥
70,378
内容量に違いがあります。