※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
ナイロン66
注文コード
57355567
品番
BEC75-A-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
828-1405
色
ナチュラル
質量(g)
356
使用温度範囲(℃)
-29〜49
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
37.8×37.1×22.6
最大静荷重(g)
495
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355567
BEC75-A-L
70373477
BEC75-A-L
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
99,980
税込
¥
109,978
内容量に違いがあります。