※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 材質ナイロン66 注文コード57355585 品番ACC62-A-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大結束径・材質・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。

材質ナイロン66 用途ケーブルなどの固定 トラスコ品番828-1385 質量(kg)2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-29〜49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)15.7 寸法(縦×横×高さ)(mm)31.5×28.4×16.0 最大静荷重(g)318 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57355585 ACC62-A-D 70373136 ACC62-A-D 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 139,800 税込153,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする