※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質ナイロン66 注文コード57355603 品番ACC38-A-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は最大結束径・材質・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。

材質ナイロン66 用途ケーブルなどの固定 トラスコ品番828-1383 質量(kg)2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-29〜49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)9.7 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.4×25.4×6.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする