固定具 コードクリップ ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57355612 品番VCC25-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ6UTPパッチコードです。
9色展開で色分け、識別も可能です。

材質ニッケル下地、金メッキ 用途機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様T568B結線 トラスコ品番828-1704 オレンジ 質量(g)435 長さ(m)9 使用温度範囲-10〜60℃ 構造導体より心線 端子対数24AWG 4対 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57355612 VCC25-A-C 70390523 VCC25-A-C 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500個) 179,800 税込197,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする