PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57355716
品番
MCEH-S25-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
材質
耐候性ナイロン66
用途
ラッシングタイのクランプ固定
トラスコ品番
828-1558
質量(g)
259
使用温度範囲
-60〜85℃
固定方法
M6ネジ
適合バンド幅(mm)
ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド
使用場所
屋内外
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355716
MCEH-S25-C0
70381378
MCEH-S25-C0
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
279,800
税込
¥
307,780
内容量に違いがあります。