PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
接着固定用マウント ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57355926
品番
AM2-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
828-1390
色
ナチュラル
質量(g)
363
使用温度範囲
-60〜85℃
固定方法
接着剤
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.2×31.2×3.2
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355926
AM2-C
70373249
AM2-C
接着固定用マウント ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
48,980
税込
¥
53,878
内容量に違いがあります。