PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
ETHERNET/IP対応 M12 Dコードプラグ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57355935
品番
ISPS5E44MFA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。
高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
規格
Cat5までの伝送規格に適合
用途
工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適
仕様
IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合
トラスコ品番
828-1528
セット内容
取扱説明書
質量(g)
53
タイプ
2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.5×19.5×52.6
適合ケーブル外径(Φmm)
4.5〜8.8mm
適合電線範囲 AWG(#)
22〜26の単線及び撚り線