PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
カテゴリ6A モジュラープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
57355953
品番
SP6X88-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
種類
カテゴリ6A
用途
カテゴリ6A通信用コネクタ
仕様
Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番
828-1671
材質
サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10〜60
適合ケーブル
AWG23/24の単線
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)
AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)
最大 Φ1.22 [mm]