PLGUARDRD-X モジュラープラグラッチガード PANDUIT(パンドウイット) 57355978

モジュラープラグラッチガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57355978 品番PLGUARDRD-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モジュラープラグの誤抜による通信障害を防ぎます。
ラッチガードが装着されている間は機器などからプラグが抜けません。
既に接続中のプラグに装着可能です。
ラッチガードの取り外しは簡単にできます。

用途モジュラープラグの誤抜防止 仕様カテゴリー5e、6、6aのUTP、シールドに対応 トラスコ品番785-1731 材質ポリプロピレン(PP) レッド 質量(g)6 使用温度範囲-10〜60℃
注意
※ツールレスモジュラープラグ(ISPS688FA)にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする