PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
モジュラープラグラッチガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
57355996
品番
PLGUARDYL-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラープラグの誤抜による通信障害を防ぎます。
ラッチガードが装着されている間は機器などからプラグが抜けません。
既に接続中のプラグに装着可能です。
ラッチガードの取り外しは簡単にできます。
用途
モジュラープラグの誤抜防止
仕様
カテゴリー5e、6、6aのUTP、シールドに対応
トラスコ品番
785-1758
材質
ポリプロピレン(PP)
色
イエロー
質量(g)
6
使用温度範囲
-10〜60℃
注意
※ツールレスモジュラープラグ(ISPS688FA)にはご使用いただけません。