HI継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57356188 品番 HI T
参考基準価格(税別)¥762 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
呼び径40×20 最高使用圧力(MPa)0.98 トラスコ品番827-8566 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ 質量(g)171 タイプHI 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)70 規格JIS規格 呼び径(B)20 最高使用圧力0.98MPa 寸法D(mm)57 寸法D1(mm)33 使用流体給水 寸法H1(mm)62 JIS規格JIS K 6743、ねじ部:JIS B 0203 外径(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする