東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手異径チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57356258
品番
TS T
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
呼び径
25×20
最高使用圧力(MPa)
0.98
用途
VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手
トラスコ品番
827-8666
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
質量(g)
95
タイプ
TS
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法H(mm)
55
規格
JIS規格
外径(Φmm)
40
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
33
寸法H1(mm)
53
JIS規格
JIS K 6743
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材