東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手水栓ソケット(インサート付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57356312
品番
HI MWS
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
呼び径
20×13
最高使用圧力(MPa)
0.98
用途
HIパイプ用継手
トラスコ品番
827-8560
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
質量(g)
34
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法L(mm)
57
最高使用圧力
0.98MPa
寸法D(Φmm)
33
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材