東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手Sソケット1/2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57356373
品番
VUSS40
参考基準価格(税別)
¥931
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
管路を1/2偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
呼び径
75
形状
偏芯ソケット
用途
VUパイプ用継手。下水用継手。
トラスコ品番
827-8677
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
283
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
44.5
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力
無圧
寸法Z(mm)
37.5
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材