VU継手Sソケット1/2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57356382 品番 VUSS40
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

管路を1/2偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径100 形状偏芯ソケット 用途VUパイプ用継手。下水用継手。 トラスコ品番827-8675 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)584 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)195 寸法H(mm)57 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力無圧 寸法Z(mm)47.5
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする