コダマ
コダマの 継手・パイプ
コダマの 継手
コダマの メカニカル継手
圧着ソケット用交換ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57356513
品番
PVP16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
828-3162
呼び径(A)
16A
用途
製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
セット内容
説明書付き
質量(g)
33
注意
※市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材