圧着ソケット用交換ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57356522 品番 PVP20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番828-3163 呼び径(A)20A 用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です セット内容説明書付き 質量(g)45
注意
※市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする