コダマ
コダマの 継手・パイプ
コダマの 継手
コダマの メカニカル継手
圧着ソケット用交換ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57356583
品番
PCPL20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
828-3119
呼び径(A)
20A
用途
製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
セット内容
説明書付き
質量(g)
32
注意
※市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材