圧着ソケット用交換ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57356732 品番 PL40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番828-3136 呼び径(A)40A 用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です セット内容説明書付き 質量(g)111
注意
※市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする