圧着ソケット用交換ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57356845 品番 PM100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番828-3144 呼び径(A)100A 用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です セット内容説明書付き 質量(g)97
注意
※市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする