廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2
寸法L(mm)
6
注文コード
57357126
品番
BSU-2006D
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
6
ねじ径
M2
表面処理
脱脂
寸法l1(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応