HTパイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57357134 品番 SJHT201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。

長さ(m)1 トラスコ品番786-8634 質量(g)316 寸法L(mm)1000 呼び径(mm)20 用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様各寸法には許容差あります 材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状パイプ 厚さ(mm)3 茶色 使用温度範囲(℃)5〜40(最高使用圧力:1.0MPa)、71〜90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格JIS K6776規格 寸法t(mm)3 寸法D(mm)26 最高使用温度(℃)90
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする