セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
HTパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57357143
品番
SJHT132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
長さ(m)
2
トラスコ品番
786-8600
質量(g)
356
寸法L(mm)
2000
呼び径(mm)
13
用途
建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様
各寸法には許容差あります
材質
耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状
パイプ
厚さ(mm)
2.5
色
茶色
使用温度範囲(℃)
5〜40(最高使用圧力:1.0MPa)、71〜90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格
JIS K6776規格
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
18
最高使用温度(℃)
90
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類