※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐蝕消防評定フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)25 呼び径(B)1 長さ(m)0.8 注文コード57358516 品番NK-CT2-25-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は呼び径・長さなど56種類から選べます 他の種類を見る

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。

呼び径(A)25 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE) 全長(mm)800 トラスコ品番827-8620 呼び径(B)1 用途科学薬品工場で使用 質量(kg)3.5 長さ(m)0.8 使用温度範囲0〜120℃ 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする