US120AW アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13〜52ch DXアンテナ 57358866

アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13〜52ch

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57358866 品番US120AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。

仕様UHF(ブースター内蔵) トラスコ品番827-8874 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×85×85 インピーダンス75Ω 利得(dB)(内蔵ブースター)15〜20 受信チャンネル(ch)13〜52
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68206407
2021-02-08
用途:
PCでのワンセグ受信
製造業

今までブースター無しのものを使用していましたが、感度が悪かったので、購入。安定して受信できます!

1人が参考にしています
対象商品:
68206407
2019-04-21
用途:
簡単設置
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーで利用していなす。
町に近ければのんびりテレビが見れます。

対象商品:
68206407
2019-09-18
用途:
パソコン用
農・林・水産業

電波は受信できたが、アンテナ線が短すぎる。電源線と同等以上にしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする