ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX LED2022
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57359094
品番
833.72.040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。
保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。
トラスコ品番
851-4141
取付
下穴26mmに本体のクリップで固定
質量(g)
70
消費電力(W)
1.5
ケーブル長(m)
2
色温度(K)
3000
定格光束(Lm)
105
注意
※LED専用電源装置(15W用833.74.952、20W用833.74.954、30W用833.74.953、60W用833.74.955)は別途ご注文ください。