833.72.121 LOOX LED2025 ハーフェレ 57359128

LOOX LED2025

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57359128 品番833.72.121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

埋め込み取り付け/面付け用の様々なデザインのリングや、長さの異なるケーブルを用いたモジュラーシステムを採用していることで、これらのライトは多様なアプリケーションに使用できます。
下穴の直径は58mmで、既存のハロゲンライトを交換するには理想的です。

定格消費電力3.8W 仕様LEDはCOBタイプ トラスコ品番851-4145 取付下穴58mmに本体のクリップで固定 質量(g)60 色温度4000K 定格光束(Lm)302
注意
※面付け用リング(丸型833.72.124または角型833.72.125)や埋め込み用リング(丸型833.72.126または角型833.72.127)、ケーブル(500mm用833.72.128、1000mm用833.72.129、2000mm用833.72.123)及びLED専用電源装置(15W用833.74.952、20W用833.74.954、30W用833.74.953、60W用833.74.955)は別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする