ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX LED3025
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57359532
品番
833.77.121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。
典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力
5.8W
付属品
取付け部品一式
トラスコ品番
851-4266
取付
ネジ止め
質量(g)
360
ケーブル長(m)
2
色温度
4000K
定格光束(Lm)
530